Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4620,41398, für Holzschubkasten,700mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4620,41398, für Holzschubkasten,700mm,Stahl
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4620,41398, für Holzschubkasten,700mm,Stahl
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4620,41398, für Holzschubkasten,700mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     223-8505553
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149413988
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4620,41398, für Holzschubkasten,700mm,Stahl

Kugelauszug KA 4620

• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
• Einbaubreite 19 mm
• Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
• Stahl verzinkt, blau passiviert
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
41398
Schubkastenlänge:
700
Belastbarkeit:
90
Herstellerartikelnummer:
0041398
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 36,7627*
€ 42,4565*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 37,8294*
€ 43,5294*
11 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 36,9833*
€ 52,2535*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 53,03*
€ 69,77*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 64,97*
€ 83,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,8771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,1155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,6292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,64*
€ 86,4416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,97*
€ 77,3143
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0695*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0696*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0386*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,39*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.