| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507009 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019787601955 |
| |
|
| | |
| HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt blau 3,5 x 16 mm HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD • Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit HD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284; ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm) • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,5 x 16 | Gewinde: | VG | Antrieb HD: | 10 | Herstellerartikelnummer: | 60195 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0127* | € 0,0166* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0201* | € 0,0264* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 9,38* | € 13,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,31* | € 13,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,17* | € 14,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|