| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8554513 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4054631006807 |
|
|
| | |
| FAHRION Druckspannzange DIN6343 0173E 390 Querrillen Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter. Weitere Informationen: | | Bohrung: | 39 mm | F: | 48 mm | K: | 60 mm | L: | 94 mm | Ausführung: | Querrillen | Herstellerartikelnummer: | 10128013900 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 40,15* | € 51,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 39,88* | € 51,73* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,10* | € 51,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,06* | € 51,95* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 51,31* | € 64,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|