Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank BEXXSTAR, 2 Ordnerhöhen, Holztüren, H 825 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-102312
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     106691
EAN/GTIN:
     4250510851715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank

Den Flügeltürenschrank Bexxstar erhalten Sie in vier Grössen für zwei bis sechs Ordnerhöhen. Der 800 mm breite und 420 mm tiefe Flügeltürenschrank Bexxstar schliesst mit zwei Holztüren in einheitlichem Dekor.[br /]Dieser Flügeltürenschrank Bexxstar ist ein klassischer Aktenschrank mit einem robusten Korpus aus 19 mm starken Spanplatten. In Kombination mit weiteren Schränken oder Regalen der Serie Bexxstar können Sie sich individuelle, Ihren Anforderungen entsprechende Schrankwände zusammenstellen, dazu bietet Ihnen Schäfer Shop einen kostenlosen 3D-Planungsservice an. Je nach gewählter Ausführung enthält der Flügeltürenschrank Bexxstar einen bis fünf stabile Holz-Einlegeböden, die ebenso wie die Holztüren und alle anderen Schrankoberflächen mit einer strapazierfähigen Melaminharzbeschichtung versiegelt sind. Und zur sicheren Verwahrung Ihrer Akten sind die Türen mit hochwertigen Beschlägen sowie einem Schloss montiert.

[br /]Weitere Details:

  • Flügeltürenschrank Bexxstar in vier Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2, 3, 5 oder 6 Ordnerhöhen
  • Holztüren mit Schloss und hochwertigen Beschlägen
  • Holz-Einlegeböden (1, 2, 4 oder 5 Stück)
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbene Griffe
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Garantie: 5 Jahre
  • Masse: B 800 x T 445 x H 825, 1155, 1895 oder 2225 mm (2, 3, 5 oder 6 OH)
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, 102312, 102312-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 195,80*
€ 241,26*
Frei Haus
ab € 237,37*
€ 290,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.