Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank NEVADA, B 800 x T 445 x H 2225 mm, weiss/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-102649
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     107156
EAN/GTIN:
     4250510852781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Im Schrank Nevada finden bei 2225 mm Höhe sechs Ordnerhöhen Platz. Den 800 mm breiten und 445 mm tiefen Korpus des Schranks Nevada können Sie durch zwei stabile Holztüren schliessen.

Der Schrank Nevada ist Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada, welches nicht nur durch sein junges und gradliniges Design heraus sticht, sondern auch von überzeugender Qualität ist, wie die Zertifizierung mit dem GS-Siegel auch offiziell beweist.

In dieser Ausführung ist der Schrank Nevada der grösste der Serie und schafft durch fünf stabile Holz-Einlegeböden Platz für sechs Ordnerhöhen, die Sie bedenkenlos mit schweren Akten und sonstigen Büromaterialien füllen können. Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff bietet Ihnen ein Schloss an den Flügeltüren des Schranks Nevada die Option Ihre Sachen jederzeit sicher einzuschliessen.

Sie erhalten den Schrank Nevada bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren mit silberfarbenen Metallgriffen.

[br /]Weitere Details:

  • Schrank Nevada mit 2225 mm Höhe
  • Für 6 Ordnerhöhen
  • Holztüren mit Schloss und hochwertigen Beschlägen
  • Holz-Einlegeböden (5 Stück)
  • Flexible Einteilung der Einlegeböden möglich
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Buche/Buche-Dekor, weiss/weiss weiss/dunkelgrau, weiss/Lärche grau. Ahorn/Ahorn, dunkelgrau/Eiche
  • Masse: B 800 x T 445 x H 2225 mm (6 OH)
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank buche, drehtürenschrank, 102649, 102649-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,78*
€ 454,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 387,25*
€ 466,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,42*
€ 549,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,80*
€ 538,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.