| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-107828 Herst.-Nr.: 109783 EAN/GTIN: 4250510932919 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sie wollen einen Schrank, der enormen Stauraum bietet, dabei aber nicht gedrungen aussieht Entscheiden Sie sich für diesen Kombischrank mit Holz- und eleganten Glastüren. Auf fünf respektive sechs Ordnerhöhen bietet dieser originelle Schrank in einer Breite von 800 mm enormen Stauraum. Die Holztüren im unteren Bereich verwahren Gegenstände, auf die noch nicht einmal ein Blick erhascht werden soll und geben dem Schrank eine visuelle Verankerung mit dem Boden. Die Glastüren im oberen Bereich sorgen für optische Abwechslung und verleihen dem Schrank eine ästhetische Leichtigkeit. Durch die semi-transparenten Scheiben sind die aufbewahrten Gegenstände sichtbar, aber dennoch vor Staub und Schmutz geschützt. Damit er zu den anderen Regalen und Schränken der Serie TETRIS WOOD passt, ist der Kombischrank '“ wie alle Elemente des Programms '“ in den Dekoren Buche, Ahorn, Kirsche Romana, Lichtgrau und Weiss erhältlich. TETRIS WOOD ist ein äusserst variables und umfangreiches Holzschranksystem: Fast alle Elemente sind in unterschiedlichen, aufeinander abgestimmten Breiten und Höhen erhältlich, und durch die modularen Komponenten ergeben sich Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende. Ausstattungsmerkmale: - Dekorativer Glastürenschrank im schicken Design
- Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
- Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
- Top/Boden aus 25 mm starken Platten
- Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
- Glastüren aus satiniertem, gehärtetem Glas mit Markenscharnieren, Öffnungswinkel von 110-°, Metallgriff und Schliessdämpfung
- Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
Einsatzzweck: - Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
- Mit 5 resp. 6 Ordnerhöhen ideal für Akten
- Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen
Weitere Details: - Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
- Verschiedene Farbvarianten und Dekore
- Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
- Masse: B 800 x T 421 x H 1910/2270 mm (5 OH/6 OH)
- 5 Jahre Garantie
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kombischrank mit Registraturauszug, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, regalschrank 0,80m breit, glastür schrank, 107828, 107828-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |