Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstelltisch Toledo, höhenverstellbar, gerundet, Säulenfuss ø 1000 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111829
Herst.-Nr.:
     7657
EAN/GTIN:
     4044917434004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Beistell-Tisch
Beistelltisch
ansatztisch

Der gerundete Anstelltisch Toledo mit Fuss und Bodenplatte ist die ideale Ergänzung zur Einrichtung von Besprechungsräumen und Büros. Da der Tisch höhenverstellbar ist, bietet er flexible Möglichkeiten in der Anwendung.

Als Anstelltisch ist das Modell eine praktische Ergänzung von Schreibtischen, Empfangstischen oder der Einrichtung von Besprechungsräumen. Ergänzen Sie beispielsweise einen Büroarbeitsplatz um den höhenverstellbaren Tisch, bietet er zusätzlichen Platz für Kunden und Besucher. Auch für eine Besprechung mit einzelnen Mitarbeitern ist der angestellte Tisch eine gute Alternative, indem er eine offene Gesprächsatmosphäre schafft. Im Konferenzraum bietet er einen übersichtlichen Platz für Projektionsgeräte, Muster und andere Besprechungsgegenstände.

Mit einem Durchmesser von 1000 mm hat der Anstelltisch Toledo eine ideale Grösse für verschiedenste Einsatzzwecke. Säulenfuss und Bodenplatte bieten gute Standsicherheit und dank der verchromten Oberfläche eine elegante Optik. Bei der Farbwahl der Tischplatte stehen Ihnen Anthrazit und Weiss zur Auswahl.

Tischplatte:

  • Gerundeter Ansatztisch
  • Masse der Tischplatte: 1000 mm
  • Farbauswahl:
    • Weiss
    • Anthrazit

Tischgestell:

  • Säulenfuss und Bodenplatte verchromt
  • Manuell höhenverstellbar von 720-820 mm
  • Masse der Bodenplatte: 420 mm

Weitere Details:

  • Ideale Ergänzung zu Schreib- und Konferenztischen
  • In verschiedenen Farbausführungen erhältlich
  • Einfache Selbstmontage
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: 111829, 111829-SW81, Ansatztische, Plattenergänzung (Büroeinrichtung), Seitenplatte (Büroeinrichtung), Anbauplatte, Pentagonalplatte (Anbauelement), Seitenplatte für Druckertisch, Sternelement (Anbauelement), Trapezelement (Anbauelement)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 258,33*
€ 313,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 267,57*
€ 322,38*
€ 5,50*
ab € 271,73*
€ 333,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,38*
€ 383,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 257,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.