Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank Toledo, mit Sichtrückwand, abschliessbar, 3 OH, 2 Fächer, B 1580 x T 380 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111849
Herst.-Nr.:
     7573
EAN/GTIN:
     4044917436886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank

Der Kombischrank Toledo bietet Platz für 2 Ordnerhöhen in wahlweise 1 oder 2 Regalfächern. Der abschliessbare Schrank ist mit einer Sichtrückwand ausgestattet, sodass er als Raumteiler nutzbar ist.

Ein umlaufender, 22 mm starker Rohrrahmen verleiht dem Kombischrank Toledo seine Stabilität. Die Sicherheit des Inhalts gewährleisten die abschliessbaren Schranktüren aus Holz. Die Toledo Schrankkombination bestehend aus einem Schrankelement und offenen Regalfächern schafft ein offenes und freundliches Klima in jedem Büroraum. Der Schrank ist 380 mm tief und 1150 mm hoch. Sie haben die Wahl zwischen den zwei verschiedenen Breiten-Ausführungen mit 800 und 1580 mm.

Korpus und Böden des Kombischranks bestehen aus 19 mm starker Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Die Oberflächen sind unempfindlich gegen Kratzer und andere Schäden. Verunreinigungen lassen sich von den glatten Oberflächen leicht entfernen. Wir bieten das Möbelstück in verschiedenen neutralen Farbtönen an. Sie erhalten den Kombischrank Toledo zerlegt und sicher verpackt für die einfache Selbstmontage.

Weitere Details:

  • Kombischrank mit geschlossenen und offenen Fächern
  • Wahlweise 1 oder 2 Regalfächer
  • Abschliessbares Schrankelement
  • 2 Ordnerhöhen
  • Mit Sichtrückwand
  • Umlaufender 22 mm Rohrrahmen
  • Einfache Selbstmontage
  • Korpus und Böden aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 19 mm
  • Verschiedene Farbtöne verfügbar
  • Made in Germany
  • Gesamt-Masse: B 800/1580 x T 380 x H 1150 mm
Weitere Suchbegriffe: kombischrank kerkmann, kombischrank, 111849, 111849-SW81, Sideboard, Sideboards, Mehrzweckschrank, Schrankkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 589,68*
€ 687,60*
Frei Haus
ab € 712,13*
€ 829,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,60*
€ 818,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,13*
€ 811,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,30*
€ 795,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,00*
€ 763,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,68*
€ 701,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.