Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schiebetürenschrank Start Off Wood, 2 OH, abschliessbar, Holz, B 800 x T 420 x H 744 mm, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113353
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145249
EAN/GTIN:
     4251898812756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Der Schiebetürenschrank Start Off Wood verfügt über 2 Ordnerhöhen und bietet somit viel Stauraum für wichtige Unterlagen und Arbeitsutensilien. Mittels des im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Kippschlüssels lässt sich sein Inhalt vor dem Zugriff durch Unbefugte sichern.

Der Korpus und die mit Holzgriffen versehenen Schiebetüren sind mit 2 mm starken Umleimern aus PVC versehen und wurden aus hochwertigen, beidseitig melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten gefertigt. Die Rückwand ist 18 mm stark.

Der Schrank ruht auf einem robusten Sockel mit Gleitern. Als optionales Zubehör sind 4 Holzfüsse mit einer Höhe von jeweils 44 mm sowie ein ebenfalls 44 mm hoher Holzsockel erhältlich.

Die Gesamtmasse des in verschiedenen Farbvarianten verfügbaren Schiebetürenschrankes Start Off Wood belaufen sich auf B 800 x T 420 x H 744 mm. Er wird Ihnen zerlegt für die einfache Selbstmontage geliefert.

Ausführung:

  • 2 Ordnerhöhen
  • Abschliessbar, inkl. Kippschlüssel
  • Sockel mit Gleitern
  • In verschiedenen Farbvarianten verfügbar
  • Masse: jeweils B 800 x T 420 x H 744 mm

Korpus und Türen:

  • Gefertigt aus Dreischichtspanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • 2 mm starker PVC-Umleimer
  • 18 mm starke Rückwand
  • Mit Holzgriffen

Weitere Details:

  • Teil des attraktiven Büromöbelprogramms Start Off Wood
  • Optional erhältlich
    • 4 Holzfüsse, jeweils 44 mm hoch
    • Holzsockel, 44 mm hoch
  • Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür schrank, 113353, 113353-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 212,91*
€ 260,87*
Frei Haus
ab € 258,12*
€ 313,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.