Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederhandschuh PIP Grap Skill, Polyester, Innenhand aus Ziegenleder, verstärkte Fingerspitzen, EN 388 (2 1 2 1), Grösse 10, 1 Paar, Schwarz-Weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126728
Hersteller:
     Grap
Herst.-Nr.:
     9500000263
EAN/GTIN:
     4011211085348
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Polyester-Handschuhe

Der PIP Lederhandschuh schützt Ihre Hände und ermöglicht Ihnen aufgrund seiner durchdachten Machart gleichzeitig präzises Arbeiten. Sie bekommen diese zweckmässigen Handschuhe in verschiedenen Grössen.

Der Handschuh ist aus schwarzem Polyester gefertigt, seine Innenhand besteht aus herrlich weichem Ziegenleder, das Ihnen maximalen Tragekomfort bietet. Die Fingerspitzen haben Verstärkungen für maximale Griffsicherheit. Der Daumen ist angenäht, um eine perfekte Passform des Arbeitshandschuhs zu erreichen.

Der PIP Lederhandschuh punktet mit seinen praktischen Produkteigenschaften, die für eine vielseitige Nutzbarkeit sorgen: Als Grap-Skill-Modell ist er rutschfest und griffig. Ausserdem können Sie in diesen Handschuhen Objekte feinfühlig anfassen, zum Beispiel bei Garten- oder Reinigungsarbeiten. Ihre Abriebfestigkeit entspricht der Klasse Zwei und die Schnittfestigkeit der Klasse Eins. Die Handschuhe entsprechen dabei den Sicherheitsanforderungen der Norm EN 388.

Mit den Lederhandschuhen schützen Sie zuverlässig ihre Hände bei Arbeiten im Bereich von Sanitäranlagen, im Garten- oder Landschaftsbau sowie bei Versand- und Packarbeiten. Nicht zuletzt überzeugen die Handschuhe mit ihrer attraktiven Optik.

Wichtige Details:

  • Ideal für viele Einsatzzwecke: Sanitär-, Garten-, Landschaftsbau, Versand, Bau sowie Konstruktion
  • Zertifiziert nach EN 388 (2 1 2 1 X)
  • Beschichtung: verstärkte Fingerspitzen
  • Grap Touch
  • Mit angenähtem Daumen
  • Rutschfest
  • Feinfühlig
  • Hohe Griffigkeit
  • Abriebfestigkeit und Weiterreisskraft: 2
  • Schnittfestigkeit und Durchsichtkraft: 1
  • Material: Polyester, Innenhand aus Ziegenleder
  • Farbe: Schwarz-Weiss
  • Grössen: 9-11
  • Verpackungseinheit: 1 Paar
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 126728, 126728-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.