Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-5,0, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127718
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-5,0, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462012844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 5000 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 1700 kg
  • Abstand 3: 1550 mm
  • Traglast 3: 1000 kg
  • Eigengewicht: 104 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127718, 127718-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,81*
€ 926,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,71*
€ 926,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,10*
€ 954,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,41*
€ 978,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.105,20*
€ 1.175,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,89*
€ 1.399,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,10*
€ 1.392,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,58*
€ 1.357,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,86*
€ 1.335,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,20*
€ 1.315,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 783,75*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 586,90*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 586,05*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 584,09*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 839,35*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 703,64*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 674,99*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 700,07*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 922,96*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 729,89*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 748,25*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 693,03*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.095,96*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 864,59*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 891,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.