Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kleiderspind mit Sockel, 2 Abteile, Sicherheitsdrehriegelverschluss lichtgrau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130702
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100102117
EAN/GTIN:
     4051273518644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind

Mit diesem Programm können Sie Umkleideräumen sauber, freundlich und zweckmässig ausstatten.

  • einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungslöchern
  • verwindungssteife Tür, doppelt verstärkt
  • Boden mit Perforation zur Belüftung
  • je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 2 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Abteilbreite: 300 mm innen
  • in verschiedenen Farbvarianten lieferbar


2 Abteile

  • Masse: ca. H 1800 x B 630 x T 500 mm
  • Gewicht: ca. 35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 337,36*
€ 408,90*
Frei Haus
ab € 405,87*
€ 489,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,90*
€ 486,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,16*
€ 461,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,93*
€ 449,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.