| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-130774 Herst.-Nr.: 844100102211 EAN/GTIN: 4051273518682 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Programm können Sie Umkleideräumen sauber, freundlich und zweckmässig ausstatten. - einbrennlackiertes Stahlblech
- durchgehende Türen mit Entlüftungslöchern
- verwindungssteife Tür, doppelt verstärkt
- Boden mit Perforation zur Belüftung
- je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 2 verschiebbaren Kleiderhaken
- Abteilbreite: 300 mm innen
- in verschiedenen Farbvarianten lieferbar
2 Abteile
- Masse: ca. H 1800 x B 630 x T 500 mm
- Gewicht: ca. 35 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 2 abteile, abteil schrank, ssi schäfer kleiderspind, 130774, 130774-SW81, Kleiderspinde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |