Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhocker ROVO SOLO mit Ring, Kunstleder, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144405
Hersteller:
     Rovo
Herst.-Nr.:
     3810 EBS2 RING SCHWARZ 3-74 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250510892022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
144405
144405-SW81
Stehhilfe, Hocker
Polsterhocker (Büro-)

Der Stehhocker ROVO SOLO mit doppelter Ergo Balance-Technik ist wahlweise mit einem Sitzring oder einem Monopad verfügbar. Dabei bietet der Stehhocker ROVO SOLO eine Sitzhöhe von 630 bis 855 mm.
Der Stehhocker ROVO SOLO unterstützt durch seine doppelte Ergo Balance-Technik unterhalb der Sitzfläche und im Standfuss ein ergonomisches Sitzen. So aktiviert die Ergo Balance Technik die Muskulatur, regt spontane Haltungswechsel an und sorgt somit für eine bessere Durchblutung und Sauerstoffversorgung. Wahlweise mit einem Sitzring in Schwarz oder Weiss bestellbar, kann der Stehhocker ROVO SOLO auch mit einem schwarzen Monopad bestellt werden. Der Bezug des Stehhockers ist in Schwarz, Grau oder Rot erhältlich und ist aus 100 Prozent Polyamid. Der Stehhocker bietet eine stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder von 630 mm auf 855 mm. Fünf Jahre Garantie bietet der Hersteller auf den TÜV Süd geprüften Stehhocker ROVO SOLO. Der Bezug ist wahlweise 3D-Gestrick, 100% Polyamid (DIN EN 1021) oder Kunstleder, Carbon schwarz.


Weitere Details:

  • Ideal für kleine Meetings
  • Doppelte Ergo Balance-Technik '“ unter der Sitzfläche und im Standfuss
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder
  • Wahlweise mit Sitzring (weiss oder schwarz) oder Monopad (immer schwarz)
  • Made in Germany
  • TÜV Süd geprüft
  • 5 Jahre Garantie
  • Bezug: wahlweise 3D-Gestrick, 100% Polyamid (DIN EN 1021) oder Kunstleder, Carbon schwarz
  • Farben Bezug: wahlweise schwarz, grau oder rot
  • Belastbarkeit: max. 130 kg
  • Farbe Ring: weiss oder schwarz
  • Farbe Monopad: schwarz
  • Masse: Sitz ø 380 mm
  • Sitzhöhe: 630 bis 855 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 288,74*
€ 357,39*
Frei Haus
ab € 350,76*
€ 427,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.