Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Hängerahmen, 2-bahnig, 1200 mm breit, weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-14777
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009293
EAN/GTIN:
     4051273745965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
  • auf Teleskopschienen mit Vollauszug und manueller Auszugsperre
  • für 400 mm tiefe Rollladenschränke


Aus Sicherheitsgründen dürfen in die Schrankhöhen 1950 mm und 1600 mm nur 2 Hängerahmen, in den Höhen 1150 und 800 mm nur 1 Hängerahmen im unteren Bereich montiert werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen, Hängeregisterrahmen, Hängerahmen Rollladenschrank, Hängerahmen für Rollladenschrank, Registratur für Rollladenschrank, Rollladenschrank Hängeregistratur, Rollladenschrankhängerahmen, Rollladenschrankregistratur, auszug rollladenschrank, 14777, 14777-SW81, Schränke Zubehör, Schrank Zubehör, Registratur, Schrankboden, Rollladenschrank, Aktenschrank, Hängeregistraturrahmen, Hängeregistratur, Hängeregistraturauszug, Auszugsrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.