Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Hängerahmen, 2-bahnig, 1200 mm breit, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-14784
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009294
EAN/GTIN:
     4051273745972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
  • auf Teleskopschienen mit Vollauszug und manueller Auszugsperre
  • für 400 mm tiefe Rollladenschränke


Aus Sicherheitsgründen dürfen in die Schrankhöhen 1950 mm und 1600 mm nur 2 Hängerahmen, in den Höhen 1150 und 800 mm nur 1 Hängerahmen im unteren Bereich montiert werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen, Hängeregisterrahmen, Hängerahmen Rollladenschrank, Hängerahmen für Rollladenschrank, Registratur für Rollladenschrank, Rollladenschrank Hängeregistratur, Rollladenschrankhängerahmen, Rollladenschrankregistratur, auszug rollladenschrank, 14784, 14784-SW81, Schränke Zubehör, Schrank Zubehör, Registratur, Schrankboden, Rollladenschrank, Aktenschrank, Hängeregistraturrahmen, Hängeregistratur, Hängeregistraturauszug, Auszugsrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 150,23*
€ 188,35*
Frei Haus
ab € 181,84*
€ 226,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.