Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice Pen Cutter, Sicherheitsmesser, Länge 135 mm, automatischer Einzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155233
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10512
EAN/GTIN:
     895142105122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
155233
155233-SW81
Sicherheitsmesser
Folienschneider

Das Slice Pen Cutter ist ein Sicherheitsmesser in einer Länge von 135 mm. Das Slice Pen Cutter Sicherheitsmesser verfügt über einen automatischen Einzug und verringert so Ihr Verletzungsrisiko.
Das Slice Pen Cutter verfügt über einen automatischen Klingenrückzug und präsentiert sich so als die sichere Alternative zum traditionellen Allzweckmesser. Der Griff des Slice Pen Cutters ist patentiert und mit einem gummierten Schieberegler versehen. Dieser begrenzt die freiliegende Keramikklinge, um das Verletzungsrisiko weiter zu minimieren. Beim Loslassen des Schieberiegels fährt die Klinge automatisch in das Gehäuse zurück. Im Vergleich zu herkömmlichen Klingen bleibt die doppelseitige High-Tech Slice Keramik Klinge zehnmal länger scharf und lässt sich einfach auswechseln. Die Klinge von diesem Slice Pen Cutter aus dem Schäfer Shop ist antimagnetisch, nicht leitfähig und in ihrer Gänze 135 Millimeter lang.
Weitere Details:

  • Automatischer Klingenrückzug für zusätzliche Sicherheit
  • Möglichkeit Schleife am Ende des Griffes anzubringen
  • Inklusive einer doppelseitigen Keramik Klinge
  • Bleibt 10x länger scharf als eine Stahlklinge
  • Einfacher Klingenwechsel ohne Zusatzgeräte
  • Nicht leitfähige, antimagnetische Klinge
  • Rostfreie Klinge, die nicht auf Chemikalien reagiert
  • Sicherer als Allzweckmesser
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Kosten und geringere Verletzungsgefahr
  • Klinge auswechselbar
  • Durchmesser: 18 mm
  • Gesamtlänge: 135 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht (g):
29
TÜV/GS-geprüft:
k.A.
Höhe:
17,35 mm
Lieferumfang:
Sicherheitsmesser, 1 Klinge
Breite:
17.35 mm
Länge:
133,5 mm
Klingenbreite:
06. Mai mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 2,11*
€ 3,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 26,58*
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 31,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.