Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-177292 Herst.-Nr.: 8060-050S EAN/GTIN: 4014619210350 |
| | |
|
| | |
| - Qualitäts-Netzwerkkabel mit PVC-Mantel
- Category 6 (CAT-6) zertifiziert
- RJ45-Stecker beidseitig
- PiMF-geschirmt (paarweise in Metallfolie)
- S/FTP-Netzwerkprotokoll für sicheren Datentransfer
- Belegung nach TIA/EIA 568 B
- Frequenzen bis 250 MHz
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anschlüsse: | RJ- 45 auf RJ- 45 | Kabeltyp: | Patchkabel | Länge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,86* | € 2,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,56* | € 3,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,56* | € 3,93* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 7,59* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|