Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Dehnfalten-Dokumentenhüllen, DIN A4, oben offen, rechts halboffen, 10 Stück,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180289
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-01056 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4052301054295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Katalog-Faltenhülle
  • Dehnfaltentaschen, glasklar, mit transparenter oder transluzent-farbiger Rückseite
  • oben offen, rechtsseitig halboffen mit Griffausstanzung
  • extra leichtes Einstecken oder Entnehmen
  • mit über 20 mm Füllhöhe
  • zur Ablage und farblichen Organisation von umfangreichen Vorgängen oder Katalogen über DIN A4
  • seitlich verstärkter Abheftstreifen mit EURO-Lochung
  • Taschengrösse: B 220 x H 300 x T 22 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
volltransparent
Stück pro Paket:
10
Oberfläche:
glatt
Stärke:
0.18 mm
Format:
DIN A4
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
309 mm
Anzahl Stück:
10
Art der Lochung:
Euro-Lochung
Öffnung:
oben, seitlich
Folienstärke:
180 µ
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: Kataloghülle, Känguruhülle, Kängurutasche, Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappe a4 transparent, prospekthüllen für kataloge, dokumentenmappe a4, 180289, 180289-SW81, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Klarsichtsfolien, Sichtfolien, Aktenhuellen, Prospekthüllen, Hüllen, Präsentationshülle, Dokumentenhülle, Abhefthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 13,03*
21 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 16,20*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 21,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.