Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Eckspannmappe, DIN A4, 3 Flügelklappen, 10 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180334
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9038-00740 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4052301002142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • optimaler Schutz und sicherer Halt bei Ablage und Transport von Plänen, Akten, Prospekten, etc.
  • mit 3 Flügelklappen und Eckspann-Gummi
  • umweltfreundliche Polypropylen-Folie: langlebig, strapazierfähig und wasserabweisend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
wasserabweisend
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Breite:
310 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
220 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 23,93*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 31,92*
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 36,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.