Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Prospekthüllen 4723, DIN A3 quer, oben offen, 50 Stück, genarbt, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181916
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47230003
EAN/GTIN:
     4002432478828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
  • aus Polypropylen-Folie in genarbt, transparent
  • praktische Ablage ungelochter Unterlagen
  • dokumentenecht und antistatisch
  • mit seitlichem, weissem Verstärkungsstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
50
Oberfläche:
genarbt
Stärke:
0.13 mm
Format:
DIN A3
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
305 mm
Anzahl Stück:
50
Art der Lochung:
4-fach Lochung
Öffnung:
oben
Folienstärke:
130 µ
Geeignet für:
DIN A3 DIN
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen a 3 quer genarbt oben offen, dokumentenhüllen esd, dokumentenhülle esd a3, 181916, 181916-SW81, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Klarsichtsfolien, Sichtfolien, Aktenhuellen, Hüllen, Präsentationshülle, Sichthülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,71*
€ 87,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,72*
€ 89,08*
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 107,13*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 91,18*
€ 119,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.