Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenschrank, 2-bahnig für A4 quer, 4 Schübe mit Vollauszug undBügelgriffen, Zentralverschluss B 800 x T 435 x H 1298 mm, orange/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194584
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146023-422|S10080
EAN/GTIN:
     4065714898066
Suchbegriffe:
Bibliothek-Karten
Bibliothekkarten
Bücherei-Karten
Büchereikarten

Mithilfe dieses Karteikartenschrankes bewahren Sie Karteikarten im Querformat gleichermassen geordnet wie sicher auf. Er ist daher ideal für den Einsatz in der Verwaltung oder in Archiven und Bibliotheken.

Hierfür verfügt er über mehrere Schubfächer, in denen sich farblich in Schwarzgrau RAL 7021 gehaltene Karteikartenbahnen mit jeweils 2 Pendelblechen befinden. Dank des Zentralverschlusses mit Wechsel-Schlosszylinder lassen sich die in den Schüben abgelegten Karten mittels der beiden im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Schlüssel optimal vor dem Zugriff durch Unbefugte sichern.

Jedes Schubfach ist mit bis zu 50 kg belastbar und verfügt über einen Vollauszug mit Selbsteinzug sowie eine Auszugsperre. Die matt vernickelten Bügelgriffe erleichtern das öffnen und Schliessen zusätzlich.Die Niveauregulierung der Schübe lässt sich innenseitig vornehmen.

Der Schrank-Korpus besitzt eine 7 mm starke Abdeckplatte aus Stahl und verhält sich körperschallgedämpft, sodass die Geräuschentwicklung beim öffnen oder Schliessen der Schubladen angenehm leise ausfällt.

Sie erhalten diesen Karteikartenschrank wahlweise als 2-bahnige Variante mit 4 Schüben für die Aufnahme von Karteikarten des A4-Querformates oder als 3-bahnige Ausführung mit 6 Schüben für die Aufbewahrung von Karteikarten des A5-Querformates.

Entscheiden Sie sich zudem zwischen unterschiedlichen Farbkombinationen von Korpus und Schubfronten.

In allen Fällen belaufen sich die Aussenmasse des Karteischrankes auf B 800 x T 435 x H 1298 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Karteikartenschrank
  • Wahlweise
    • 2-bahnig für Karteikarten im A4-Querformat mit 4 Schüben
    • 3-bahnig für Karteikarten im A5-Querformat mit 6 Schüben
    • jeweils in verschiedenen Farbkombinationen von Korpus und Schubfronten erhältlich
  • Jede Karteikartenbahn in Schwarzgrau RAL 7021 mit 2 Pendelblechen
  • Zentralverschluss
    • Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
  • Niveauregulierung von innen verstellbar

Korpus:

  • 7 mm starke Abdeckplatte aus Stahl
  • Körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten

Schübe:

  • Jeweils mit bis zu 50 kg belastbar
  • Vollauszug mit Selbsteinzug
  • Auszugsperre
  • Matt vernickelte Bügelgriffe

Einsatzzweck:

  • Geordnete und sichere Verwahrung von Karteikarten
  • Ideal für die Verwendung in der Verwaltung sowie in Archiven undBibliotheken

Weitere Details:

  • Aussenmasse: jeweils B 800 x T 435 x H 1298 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange; weiss
Aussentiefe:
435 mm
Belastbarkeit pro Schub:
50 kg
Griff:
Bügelgriff
Format:
DIN A4 quer
Farbe Front:
weiss
Geschlossene Wanne:
Ja
Farbe Korpus:
orange
Selbsteinzug:
Ja
Aussenbreite:
800 mm
Aussenhöhe:
1298 mm
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Auszugssperre:
Ja
Anzahl Schübe:
4
Bahnen pro Schub:
2
Weitere Suchbegriffe: Karteikartenschrank, Karteischrank, karteischrank mit 4 schubladen din a4, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, 194584, 194584-SW81, Aktenschrank, hängeregisterschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Registraturschrank, Büroschrank, Hängeregistraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.574,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,73*
€ 1.989,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,78*
€ 1.972,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,74*
€ 1.915,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,95*
€ 1.884,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,63*
€ 1.873,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.