Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger IDEAL AP140 Pro, HEPA-Partikelfilte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194700
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     73200011
EAN/GTIN:
     4019364973147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
194700
194700-SW81
Luftreiniger
Luftwäscher

Eine Innenraumluft frei von Schadstoffbelastungen und Verunreinigungen. Der Luftreiniger IDEAL AP140 Pro unterstützt Sie dabei wirkungsvoll mit einem neuartigen 360-°-Filter-System und voller Leistungskraft.

Ein Fein-Vorfilter sowie ein absorptionsstarker HEPA-Partikelfilter bilden zusammen den mehrlagigen 360-°-Hochleistungs-Filter. Sein kreisrundes Gehäuse ermöglicht eine optimale Ausnutzung der gesamten Filterfläche. Während der Fein-Vorfilter bereits gröbere Staubpartikel und Haare abfängt, ist der HEPA-Filter für das Filtern feinster Partikel zuständig. Darunter fallen Feinstaub (PM10 / PM2.5 und kleiner), Pollen oder andere luftgetragene Allergene und Krankheitserreger. Das Wachstum von Bakterien und Schimmelsporen wird im Filter gehemmt. Er befreit die Raumluft zudem von Zigarettenrauch und kann zusätzlich mit einem Aktivkohle-Einsatz erweitert werden, um auch gegen chemische Dämpfe, chemische Giftstoffe und Gerüche vorzugehen.

Der IDEAL AP140 Pro präsentiert dem Nutzer ein ausgeklügeltes Bedienelement für ein komfortables und intuitives Handling des Geräts. Neben Extra-Funktionen wie Timer oder Nachtmodus, führen Sie hier die fünf Betriebsmodi aus: Automatik, Turbo und 3 manuell einstellbare Leistungsstufen. Im Automatikmodus übergeben Sie die Kontrolle an die intelligente Prozessorsteuerung, die konstant die Luftqualität misst und entsprechend die Reinigungsleistung reguliert. Der Turbomodus befreit die Innenraumluft im Schnelldurchlauf von Schadstoffbelastungen und Verunreinigungen. Vor allem hier spielt die kraftvolle Motor- Lüfter-Einheit ihre Überlegenheit im Vergleich zu ähnlichen Lösungen aus. Insgesamt schafft es der IDEAL Luftreiniger eine Luftmenge von bis zu 1400 m-³/h umzuwälzen, sodass er in Räumen mit einer Grösse von 120 bis 160 m-² eingesetzt werden kann.

Für einen extrem leisen Betrieb im gedimmten Zustand versetzen Sie das Gerät einfach in den Nachtmodus. Per Timer-Funktion können Sie den IDEAL AP140 Pro in gewünschten Zeitintervallen starten und stoppen oder Sie nutzen dazu die magnetische Fernbedienung, die sich bequem ans Metallgehäuse haften lässt. Die kostenlose App 'žIDEAL AIR PRO'œ (für Android und iOS) erweitert die Steuerung und Kontrolle des Geräts um Features wie Sperrfunktion Filterzustandsabfrage.

Hinweis: Im Durchschnitt ist der 360-°-Filter alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.

Ausstattung Funktionen:

  • Neuartiges 360-°-FilterSystem: hocheffektiver HEPA-Partikelfilter mit Fein-Vorfilter
  • Optional: zusätzlicher Aktivkohle-Einsatz
  • 5 Lüfterstüfen: Automatik- und Turbomodus, 3 manuelle Leistungsstufen
  • Intelligentes Bedienelement: mit LED-Anzeigen zur Überwachung der Luftqualität
  • Nacht-Modus und bequemer Timerfunktion (Start Stopp)
  • Premium-Sensoren für den Automatik-Modus
  • Steuerung über Fernbedienung oder 'žIDEAL AIR PRO'œ- App möglich
  • GreenTech EC-Motor: niedriger Energieverbrauch, ultraleiser Betrieb

Betrieb Leistung:

  • Für Raumgrössen von 120 bis 160 m-² (Bei einer Raumhöhe von 2,50 m)
  • Reinigungsleistung: bis zu 1400 m-³/h
  • Leistung je Stufe (Watt): 7 / 13 / 21 / 40 / 180
  • Geräuschpegel je Stufe (dB): 25,2 / 32,1 / 39,5 / 47,7 / 60,3
  • Anschlusswerte: 220-240V, 50/60 Hz

Anwendungsgebiet:

  • Empfohlen für Allergiker
  • Zum Filtern von Staub, Pollen und luftgetragenen Allergenen
  • Wirkt gegen Feinstäube (PM10 / PM2.5 und kleiner)
  • Wirksam gegen Bakterien und Schimmelsporen
  • Zigarettenrauch
  • Mit zusätzlichem Aktivkohle-Filter: chemische Dämpfe, chemische Giftstoffe und Gerüche

Weitere Details:

  • Masse: B 562 x T 633 x H 725 mm
  • Gewicht: 51 kg
Weitere Informationen:
Max. Geräuschpegel:
25,2 / 32,1 / 39,5 / 47,7 / 60,3 db(A)
Spannung:
220-240 V
Farbe:
weiss
Leistungsstufen:
5
Frequenz:
50-60 Hz
Leistung:
7, 13, 21, 40, 180 W
Raumgrösse Reinigungsleistung:
1400 cbm
Höhe:
725 mm
Gewicht:
51 kg
Tiefe:
633 mm
Breite:
562 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 837,10*
€ 939,85*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,97*
€ 1.076,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 967,41*
€ 1.076,73*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.031,00*
€ 1.280,79*
€ 4,95*
ab € 1.527,89*
€ 1.676,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,73*
€ 1.281,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,23*
€ 1.274,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,25*
€ 1.224,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,89*
€ 1.189,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,41*
€ 1.151,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
7320099
ab € 149,70*
Zubehör
Krug & Priester
7320095
ab € 153,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.