Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonanhänger 65 x 130 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-21963
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ANH11265N CHAMOIS
EAN/GTIN:
     4250510821565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

2 abgeschrägte Ecken
aus Manilakarton, chamois
mit 5 mm starker Kartonöse
neutral
lose im Karton zu je 1.000 Stück
6 verschiedene Lagerformate

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
2 abgeschrägte Ecken
Masse:
65 x 130 mm
Material:
Manilakarton
Anzahl:
1000
Breite:
65 mm
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, kartonanhänger 65x130 mm, anhänge etikett, anhänge-etikett gelb, 21963, 21963-SW81, Warenanhänger, Hängeetiketten, Hängeschilder, Anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,46*
€ 81,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,82*
€ 74,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.