Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kleiderspind, mit Sitzbank, 4 Abteile, 300 mm, Drehriegelverschluss Tür enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27648
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100523111
EAN/GTIN:
     4051273522122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
  • durchgehende Türen
  • mit gelochten Streifen (für eine besonders intensive Belüftung des Innenraumes)
  • je Abteil 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Tür-Innenseiten mit Handtuchhalter
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 5-7 mm oder Zylinderschloss
  • Korpusfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Abteilbreite: 300 mm
  • Schrankbreite: ca. 1230 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • Höhe: mit 420 mm hoher Sitzbank = 2120 mm
  • Sitzbank: H 420 x T 820 mm, Schwarz, mit 3 Bucheholzleisten
  • Gewicht: 75,5 kg


RAL-Farben:

  • Rubinrot (RAL 3003)
  • Enzianblau (RAL 5010)
  • Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gelb (RAL 1021)
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
820 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachbreite:
300 mm
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
2120 mm
Gewicht:
75.5 kg
Unterbau:
Sitzbank
Breite:
1230 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 767,06*
€ 886,02*
Frei Haus
ab € 930,03*
€ 1.069,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,02*
€ 1.054,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,71*
€ 1.051,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,81*
€ 1.020,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,51*
€ 983,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,06*
€ 912,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.