Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektr. höhenverstellbar, Freiform Ansatz rechts, T-Fuß, B 1800 x H 715-1205 mm, Eiche-Dekor/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292697
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet insbesondere große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen B 1800 x T 800/1000 mm! Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Highlight in jedem Office. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kunststoffumleimer aufwartet, setzen Sie auf ein verlässliches Rüstzeug, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Eiche-Dekor erzeugt eine belebende, warme Stimmung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Ein stabiles T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte und setzt in Anthrazit einen auffallenden Akzent. Bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. 715 bis 1205 mm: In diesem Intervall können Sie die 1-stufige Höhenverstellbarkeit des Schreibtischs ERGO-T 2.0 elektrisch variieren. Legen Sie mehrmals am Tag Etappen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper – vor allem Ihrem Bewegungsapparat – eine große Wertschätzung. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stoßen, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist. Außerdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Anthrazit
  • Einstufig Elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 715-1205 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 756,99*
€ 863,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 779,20*
€ 886,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,94*
€ 1.055,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,07*
€ 1.040,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,82*
€ 1.001,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,84*
€ 970,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,20*
€ 927,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.