Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenverstellbar, Freiform Ansatz links, T-Fuß, B 1800 x H 640-1300 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292736
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen B 1800 x T 800/1000 mm ist elektrisch höhenverstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere große Unternehmen oder Großraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff versehen ist, setzen Sie auf ein zuverlässiges Produkt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir die Farbvariante in Eiche-Dekor. Es erzeugt eine optimistische, freundliche Verknüpfung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Das T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben ist besonders robust sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es schließt in Weißaluminium das Erscheinungsbild ab. Über einen 2-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenverstellbare Bereich bewegt sich zwischen 640 und 1300 mm. Legen Sie mehrmals am Tag sitzende und stehende Etappen ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper – vor allem Ihrem Bewegungsapparat – eine große Wohltat. Da sich die Stabilität gebende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie absolute Beinfreiheit. Daneben bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000/800 x H 640-1300 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,59*
€ 1.200,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,08*
€ 1.192,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,13*
€ 1.143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,51*
€ 1.107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,57*
€ 1.060,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.