Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. untergebauter Sitzbank, 2 Abteile m. jew. B 300 mm, Sicherheitsdrehriegelverschluss weissaluminium RAL 9006/enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402154
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-20_9006_5010
EAN/GTIN:
     4063332637005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Dieser Kleiderspind mit Sitzbank aus der Serie Evolo S 3000 besitzt 2 Abteile mit einer Breite von 300 mm. Das Modell ist mit einem Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss ausgestattet und in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Mit dem Evolo S 3000 erhalten Sie einen Garderobenschrank aus Stahl für den professionellen Gebrauch. Der Schrank bietet mit zwei Abteilen der Breite 300 mm viel Platz zum Verstauen und Aufhängen von Kleidung und Utensilien. In jedem Abteil befinden sich ein Ablageboden, eine stabile Garderobenstange und passende, verdrehsichere Schiebehaken für eine sichere und komfortable Kleideraufbewahrung.

Der Schrankboden ist mit einem grossflächigen Luftdurchlass ausgestattet und ermöglicht gemeinsam mit den Belüftungslochbildern in den Türen eine optimale Luftzirkulation im Schrank-Innenraum. Das robuste Stahlrohr-Gestell der untergebauten Sitzbank verfügt über verstellbare Bodengleiter für einen einfachen Niveauausgleich.

Beim Schrank Evolo S 3000 können Sie zwischen zwei Ausführungen wählen: Er ist mit zwei ergonomischen Sicherheitsdrehriegeln für die Nutzung mit Vorhängeschloss oder mit zwei Zylinderschlössern lieferbar. Die Stahloberfläche ist bei diesem Modell einbrennbeschichtet und besitzt daher eine hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Sie erhalten den Kleiderspind in unterschiedlichen Farbkombinationen.

Weitere Details:

  • Kleiderspind mit 2 Abteilen (Abteilbreite 300 mm)
  • Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung '“ guter UV- und Korrosionsschutz
  • Mit untergebauter Sitzbank
  • Bank-Gestell aus Vierkant-Stahlrohr mit 30 x 30 mm
  • Türen mit Anschlagsdämpfern, geschlossenen Seitenprofilen, Belüftungslochbild oben und unten, Etikettenrahmen
  • Türaufhängung in Drehbolzen
  • 1 Ablageboden und 1 Garderobenstange mit Ovalprofil (inkl. 3 verdrehsichere Schiebehaken) pro Abteil
  • Schrankboden mit grossflächigem Luftdurchlass
  • Bodengleiter verstellbar
  • Ausführungen: 2 Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschlösser oder 2 Zylinderschlösser
  • Material: Stahl
  • Verschiedene Farbkombinationen wählbar (Korpus/Türen)
  • Masse: B 610 x T 815 x H 2090 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
815 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Sicherheitsdrehriegelverschluss
Höhe:
2090 mm
Gewicht:
46 kg
Unterbau:
Sitzbank
Breite:
610 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 616,02*
€ 719,44*
Frei Haus
ab € 671,78*
€ 778,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,44*
€ 856,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,53*
€ 850,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,75*
€ 831,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,21*
€ 799,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,02*
€ 733,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.