Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. untergeb. Sitzbank, 2 Abteile m. jew. B 400 mm, Sicherheitsdrehriegelverschluss weissaluminium RAL 9006/enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402168
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-22_9006_5010
EAN/GTIN:
     4063332637036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Dieser hochwertige Kleiderspind mit untergebauter Sitzbank aus der Serie Evolo S 3000 besitzt zwei Abteile mit einer Breite von jeweils 400 mm. Der Schrank ist mit verschiedenen Schliesssystemen und in diversen Farben erhältlich und misst B 810 x T 815 x H 2090 mm.

Der Stahl-Garderobenschrank Evolo S 3000 überzeugt mit einer grosszügigen Abteilbreite von 400 mm und einem stabilen Korpus aus Stahl. Eine hochwertige Einbrennbeschichtung verschafft dem Material eine hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Die Türen sind für eine leise Betätigung mit Anschlagdämpfern ausgestattet und es ist jeweils ein Belüftungslochbild oben und unten vorhanden.

Sie haben bei diesem Schrank-Modell die Wahl zwischen zwei Ausführungen: Der Schrank ist mit zwei ergonomischen Sicherheitsdrehriegeln für Vorhängeschlösser oder zwei Zylinderschlössern ausgestattet. Im Innenraum befinden sich je Abteil ein Ablageboden und eine stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit drei verdrehsicheren Schiebehaken. Am Schrankboden ist ein grossflächiger Luftdurchlass für eine bessere Luftzirkulation eingebaut. Der Schrank steht auf stabilen Bodengleitern, die mit ihrer Verstellbarkeit einen einfachen Niveauausgleich ermöglichen. Der Schrank ist in unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich.

Weitere Details:

  • Robuster Garderobenschrank mit 2 Abteilen und untergebauter Sitzbank
  • Abteilbreite: 400 mm
  • Gestell aus Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm)
  • Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit
  • Türen mit Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen
  • Belüftungslochbild oben und unten
  • Eingeprägter Etikettenrahmen
  • Türaufhängung in Drehbolzen
  • Pro Abteil 1 Ablageboden und 1 Garderobenstange (Ovalprofil) mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
  • Schrankboden mit Luftdurchlass
  • Mit verstellbaren Bodengleitern
  • Ausführungen: mit 2 ergonomischen Sicherheits-Drehriegeln für Vorhangschlösser inkl. Tür-Schutz oder mit 2 Zylinderschlössern
  • Material: Stahl
  • Verschiedene Farbkombinationen möglich (Korpus/Türen)
  • Masse: B 810 x T 815 x H 2090 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
810 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Sicherheitsdrehriegelverschluss
Höhe:
2090 mm
Unterbau:
Sitzbank
Breite:
810 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 704,36*
€ 817,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 709,24*
€ 820,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,65*
€ 976,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,68*
€ 971,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,54*
€ 946,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,06*
€ 911,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,24*
€ 844,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.