Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. untergeb. Sitzbank, 4 Abteile m. jew. B 300 mm, Zylinderschloss weissaluminium RAL 9006/enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402217
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-40_9006_5010_0008-70
EAN/GTIN:
     4063332707104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Der abschliessbare Kleiderspind mit Sitzbank aus der Serie Evolo S 3000 ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Die vier Abteile haben eine Breite von 300 mm und werden über Sicherheitsdrehriegelverschluss oder Zylinderschloss gesichert.

Die untergebaute Sitzbank besteht bei diesem Spind aus einem robusten Stahlrohr-Gestell, das mit verstellbaren Bodengleitern ausgestattet ist. Dadurch können Sie Bodenungleichheiten unkompliziert ausgleichen und so für einen sicheren Stand des Schranks sorgen. Die Stahlkonstruktion des Spinds aus der Reihe Evolo S 3000 ist mit einer hochwertigen Einbrennbeschichtung versehen, die für eine hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit sorgt. Der Korpus und die Türen sind in unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich, sodass Sie das für Ihre Einrichtung passende Modell finden.

Zur Belüftung des Schrankinneren sind die Türen sowie der Boden mit Luftdurchlässen ausgestattet. Verschliessen lassen sich die vier 300 mm breiten Abteile entweder per Zylinderschloss oder per Drehriegel in Kombination mit einem Vorhängeschloss. Damit die Türen des durchdacht konzipierten Kleiderspinds leise sind, verfügen sie über Anschlagsdämpfer.

Weitere Details:

  • Untergebaute Sitzbank mit Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm)
  • 4 abschliessbare Abteile (Breite: 300 mm)
  • Hochwertige Einbrennbeschichtung für längere Haltbarkeit (UV-, korrosionsbeständig)
  • Türen mit Anschlagsdämpfer und Drehbolzen
  • Belüftung im Schrankboden sowie in Tür
  • Verstellbare Bodengleiter zum Niveauausgleich
  • Mit ergonomischem Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser oder mit Zylinderschlössern
  • Material: Stahl
  • Verschiedene Farbkombinationen stehen zur Wahl
  • Masse: B 1190 x T 815 x H 2090 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
815 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
2090 mm
Gewicht:
92 kg
Unterbau:
Sitzbank
Breite:
1190 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 901,27*
€ 1.035,22*
Frei Haus
ab € 1.136,29*
€ 1.307,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,22*
€ 1.231,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,94*
€ 1.230,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,14*
€ 1.184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,03*
€ 1.140,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,27*
€ 1.072,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.