Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgatex Sichttaschen, m. Klappe, A4 hoch, rot, 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56292
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     SD 019
EAN/GTIN:
     4050827014793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche

Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Mit Regenschutzklappe. Ohne rückseitigen Magnetstreifen.
Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die Befestigung z.B. mit Spezial-Haltebügeln an Gitterboxen, Paletten, Kunststoffkästen, Kartons, etc. Der Bügel wird einfach durch die vorgestanzten Lochungen im Kopfteil eingezogen.

  • DIN A5 quer: B 225 x H 152 mm
  • DIN A4 hoch: B 225 x H 328 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
50
Stück/Paket:
50
Grösse:
DIN A4 hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,13*
€ 208,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,46*
€ 207,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,67*
€ 197,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,43*
€ 182,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,60*
€ 163,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.