Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten, liniert, Papier, 100 Stück, gelb, A5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58345
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     GELB
EAN/GTIN:
     4033400583459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten

aus hochwertigem Papier (190 g)
in 4 Grössen und 4 Farben, liniert
können auch durch Drucker beschriftet werden
100 Karten = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Bedruckbar:
Ja
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
liniert
Material:
Papier
Grammatur:
190 g/m²
Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: karteikarten a5 liniert gelb, adresskarte, adresskarte a5, 58345, 58345-SW81, Karteikarte, Kartei, Karteikasten, Karteibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.