Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender, magnetisch, m. 125 Büroklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61978
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     32219
EAN/GTIN:
     4007735322199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender

magnetisch
mit 125 vermessingten Büroklammern, 26 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar; schwarz
Typ:
Klammernspender
Magnethaftend:
Ja
Material:
Kunststoff
Material inkl.:
Ja
Höhe:
80 mm
Lieferumfang:
Klammernspender, 125 Büroklammern
Durchmesser:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender, 61978, 61978-SW81, Klammerspender, Büroklammer, Magnetspender, Magnet-Spender für Büroklammern, Klammer, Briefklammern-Magnetdose, Magnetdose für Büroklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.