Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze ACTIVE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882318
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510930113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze schäfer shop
  • einfache Höheneinstellung in 3 Stufen: 60, 90 und 120 mm
  • winkelverstellbar durch leichten Fußdruck
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Maße: B 540 x T 350 mm
Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Nein
Oberfläche Fussplatte:
glatt
Material Fussplatte:
Kunststoff
Höhe hinten:
60-90-120 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Form:
rechteckig
Neigbar:
Ja
Breite:
540 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Länge:
350 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fußstützen, Fussbank, Fußauflage, Fußablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,33*
€ 42,81*
Frei Haus
ab € 38,12*
€ 51,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.