Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerwanne KLW 2053, für Kragarmregal KRE, 2000 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91443
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     124560
EAN/GTIN:
     4052941135675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal Lagerwanne
Lagerwanne für Kragarmregal
lagerwanne für kragarmregal

Abgestimmt auf den Einsatz im Kragarmregal KRE. Zur Aufnahme von Reststücken, Kunststoffrohren, Schläuchen etc. Aus verzinktem U-Profil-Stahlblech, 250 mm hoch.

KWL 2053 für Kragarmlänge 500 mm

  • Volumen: 230 dm-³, Blechdicke: 3,0 mm
  • Innenmasse L x B: 2000 x 460 mm
  • Gewicht: 48 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Lichte Tiefe:
1500 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
22 kg
Regalsystem:
Kragarmregal KRE
Lichte Breite:
360 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 91443, 91443-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Allzweckregal, Kragarmregal, Fachbodenregal, Lagerwanne, Stehsammler-Theke, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,87*
€ 514,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 507,04*
€ 592,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,29*
€ 704,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,66*
€ 696,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,35*
€ 675,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,64*
€ 636,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,04*
€ 603,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.