Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Sägeblatt 65mm Diamantbeschichtung für FEIN® und SUPERCUT®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA Sägeblatt für Oszillierende Maschinen 65mm Diamantbeschichtung
TAJIMA Sägeblatt für Oszillierende Maschinen 65mm Diamantbeschichtung
Artikel-Nr.:
     2260-4915368
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SD65
EAN/GTIN:
     6921912050652
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Tajima Sägeblatt

  • für hartnäckige Materialien
  • lange Lebensdauer
  • für Beton, Fliesen und Keramik

Technische Details

  • Sternaufnahme passend für FEIN® und SUPERCUT®
  • 65 mm
  • mit Diamantbeschichtung

Lieferumfang

  • 1 x Tajima Sägeblatt mit Diamantbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0,06 KG
Größe:
160x85x20 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 9,28*
€ 13,35*
Lager 2260
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 13,81*
€ 17,08*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.