| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019071427 Herst.-Nr.: 2353100043 EAN/GTIN: 4053424324234 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtisch DURASQUARE o ÜL m HLB 2 Hahnlöcher 1000x470mm weiß für die Verwendung von 2x Einlocharmatur · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armatur Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 2353100043 | Werksnummer: | 6000672915 | Länge netto mm: | 1025,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 495,00 | Gewicht netto Kg: | 24,240000 | Gewicht brutto Kg: | 24,240000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtisch DURASQUARE | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 538,50* | € 633,25* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 534,31* | € 644,0743* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 590,52* | € 694,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,85* | € 830,08* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,76* | € 833,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|