Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2343603200 Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x400mm 1 HL we seidenma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2343603200 Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x400mm 1 HL we seidenma
DURAVIT 2343603200 Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x400mm 1 HL we seidenma
DURAVIT 2343603200 Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x400mm 1 HL we seidenma
Artikel-Nr.:
     2280-39976247543
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401577
EAN/GTIN:
     4053424893242
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Waschtisch ME by Starck compact m ÜL m HLB 600x400mm 1 HL we seidenmatt Unterseite geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401577
Werksnummer:
6000401577
Länge netto mm:
625,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
440,00
Gewicht netto Kg:
16,040000
Gewicht brutto Kg:
16,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch ME by Starck compact
Ausfuehrung:
m.Überlauf, m.HLB, 1 Hahnloch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 201,41*
€ 244,95*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 202,21*
€ 251,878*
€ 5,95*
ab € 213,12*
€ 258,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,69*
€ 351,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,67*
€ 353,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,878*
€ 299,735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,31*
€ 288,349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,94*
€ 276,009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,07*
€ 269,023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23436032001
ab € 247,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.