Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501644008 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN m HL mit Überlauf 700x480mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501644008 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN m HL mit Überlauf 700x480mm we
GEBERIT 501644008 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN m HL mit Überlauf 700x480mm we
GEBERIT 501644008 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN m HL mit Überlauf 700x480mm we
Artikel-Nr.:
     2280-39976494994
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501644008
EAN/GTIN:
     4025410857996
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN m HL mit Überlauf 700x480mm weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 700mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
501644008
Werksnummer:
6000698525
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
700 x 480 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 156,35*
€ 190,61*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 155,62*
€ 195,2593*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,30*
€ 835,50*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,2593*
€ 232,3586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,56*
€ 225,5764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,43*
€ 217,0917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,26*
€ 213,3194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,62*
€ 185,1878
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.