| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976495011 Herst.-Nr.: 501695001 EAN/GTIN: 4025410868091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geberit Waschtisch RENOVA PLAN 750x480mm m Abl. m HL ohne Überlauf weiß unterbaufähig, kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links und rechts · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 501695001 | Werksnummer: | 6000698542 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Waschtisch RENOVA PLAN | Ausfuehrung: | mit Hahnloch, ohne Überlauf |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |