| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519195 Herst.-Nr.: 6701041 EAN/GTIN: 4036351058137 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6701041 Synchron-Stromerzeuger PG 400 SRA PG 320 SR und PG 400 SR- Profi Stromerzeuger in Standard-Ausführung
- Höchste Zuverlässigkeit und Effizienz
- Generatoren kondensatorgeregelt
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
PG 400 SRA und PG 500 SRA- Lange Laufzeiten durch 11l Großtank
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Qualität Made in Europe
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6701041 | Werksnummer: | 6701041 | Länge netto mm: | 623,00 | Breite netto mm: | 409,00 | Höhe netto mm: | 500,00 | Gewicht netto Kg: | 43,000000 | Gewicht brutto Kg: | 43,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 928,34* | € 1.026,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,67* | € 1.026,46* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 903,10* | € 1.034,899* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 967,17* | € 1.073,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.181,34* | € 1.295,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|