| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976787628 Herst.-Nr.: 949713534 EAN/GTIN: 4018445141710 |
| |
|
| | |
| Emco LED-Lichtsp.schr. PRIME 2 FACELIFT UP 800x730mm 2-türig schwarz/spiegel verspiegelte- oder weiße Glasrückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 1 Steckdose · stufenlose Lichtsteuerung (an/aus · Helligkeit und Lichtfarbe) über drei in die Glasrückwand integrierte Touchsensoren · IP20 Weitere technische Eigenschaften: · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 949713534 | Werksnummer: | 6001039196 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | LED-Lichtspiegelschrank | Ausfuehrung: | schwarz/spiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.246,98* | € 1.408,09* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.244,73* | € 1.448,4966* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.517,42* | € 1.703,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|