Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGMT 3/18 SKF Wälzlagerschmierfett LGMT 3, Eimer, 18 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Mehrzweck-Schmierfett 18 kg-Gebinde LGMT 3/18
SKF Mehrzweck-Schmierfett 18 kg-Gebinde LGMT 3/18
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00032467
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGMT 3/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
SKF LGMT 3 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Fett auf Mineralölbasis. Dieses Premiumfett eignet sich für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungsfälle in der Industrie und in Fahrzeugen, in denen Schmierfett eine gewisse Grundfestigkeit aufweisen muss. • Ausgezeichneter Korrosionsschutz • Hohe Oxidationsbeständigkeit im empfohlenen Temperaturbereich Typische Anwendungen: • Lager > 100 mm (3.9 in.) Wellendurchmesser • Außenringrotation • Anwendungen mit senkrechten Wellen• Kontinuierlich hohe Umgebungstemperaturen >35°C • Schraubenwellen • Landmaschinen • Radlager für Pkw, Lkw und Auflieger • Große Elektromotoren
Weitere Informationen:
Baureihe:
LGMT 3..
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +120°C
Farbe:
bernstein
Gebindebezeichnung:
Eimer
Inhalt:
18
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerschmierfett
NLGI-Klasse:
3
Zusammensetzung:
Grundöl-Type: Mineral / Verdicker: Lithium
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
UNSPSC131:
15121902

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 202,14*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 218,46*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 213,60*
€ 262,14*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 230,051*
€ 264,411*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 235,62*
€ 280,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,411*
€ 314,649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,231*
€ 312,055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,331*
€ 300,274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,321*
€ 294,312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,051*
€ 273,761
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.