| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00032945 Herst.-Nr.: SNL 518-615 EAN/GTIN: 7316570332698 |
| |
|
| | |
| Geteiltes SNL-Stehlagergehäuse, Baureihe SNL5.., Graugussgehäuse, mit zwei Schraubenlöchern. Weitere Informationen: | | Baureihe: | SNL5.. | eClass51: | 23051701 | eClass61: | 23051701 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 140 | Gehäusehöhe in mm: | 194 | Gehäuselänge in mm: | 345 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse | Werkstoff: | Grauguss | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,53* | € 113,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,91* | € 113,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,52* | € 136,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 125,38* | € 144,24* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 142,7408* | € 159,0208* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|