| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00046498 Herst.-Nr.: 8M-1160-30-HP EAN/GTIN: 4014486190229 |
| |
|
| | |
| Optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen für HTD und RPP Scheiben, Profil 8MHP. Der optibelt OMEGA HP ist ein Hochleistungs-Zahnriemen, der speziell für hohe Belastungen und schnell laufende Antriebe entwickelt wurde.Verbesserte Materialien und eine hoch entwickelte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage dieses Leistungsvermögens. Für jede Anforderung an eine Kraftübertragung steht ein passendes Riemenprofil zur Verfügung. Schneller, stärker, kompakter – so stellt sich der neue optibelt OMEGA HP dar. Ein Zahnriemen für höchste Anforderungen. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • Wartungsfrei • Für hohe Belastungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • Abriebbeständiges Gewebe und Zähne • Profile 8MHP und 14MHP - Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C • Bis zu zweimal höhere Leistungsübertragung im Vergleich zum optibelt OMEGA Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt OMEGA HP | Breite in mm: | 30 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +100°C | Höhe in mm: | 5,4 | Kurzbezeichnung: | Hochleistungs-Zahnriemen | Länge in mm: | 1.160 | Profil: | 8MHP | Teilung in mm: | 8 | Werkstoff: | Chloropren mit Glasfaserzugstrang | Wirklänge in mm: | 1.160 | Zähne (Z): | 145 | UNSPSC131: | 26111802 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,0936* | € 41,3636* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,96* | € 42,42* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 37,52* | € 50,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|