Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-1320 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPA-1320 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPA-1320 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPA-1320 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
Artikel-Nr.:
     2302-A00047102
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA-1320 Lw
EAN/GTIN:
     4014486076875
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPA. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.338
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
1.275
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPA
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.320
UNSPSC131:
26111801
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 8,695*
€ 12,155*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,32*
€ 13,34*
1
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 13,64*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,13*
€ 14,00*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 10,65*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,155*
€ 14,464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,105*
€ 14,405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,295*
€ 13,441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,485*
€ 12,477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,765*
€ 11,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,695*
€ 10,347
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,48*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.514,13*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.837,88*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.577,73*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.851,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.