Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPB-4000 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPB-4000 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPB-4000 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
Artikel-Nr.:
     2302-A00047310
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB-4000 Lw
EAN/GTIN:
     4014486204476
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPB. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
4.022
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
16,3
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
13
Innenlänge in mm:
3.940
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPB
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
4.000
UNSPSC131:
26111801
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 36,215*
€ 49,575*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,93*
€ 85,01*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,575*
€ 58,994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,055*
€ 57,185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,445*
€ 54,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,865*
€ 53,389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,385*
€ 50,438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,215*
€ 43,096
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.