| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00047359 Herst.-Nr.: SPC-3550 Lw EAN/GTIN: 4014486412512 |
| |
|
| | |
| Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPC. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 3.580 | Baureihe: | optibelt SK | Breite in mm: | 22 | DIN-Norm: | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +70°C | Höhe in mm: | 18 | Innenlänge in mm: | 3.467 | Kurzbezeichnung: | Schmalkeilriemen | Profil: | SPC | Werkstoff: | SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester | Wirklänge in mm: | 3.550 | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |