Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB 110 Runddraht-Sprengring RB DIN 9926 (alt DIN 7993 B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RB 110 Runddraht-Sprengring RB DIN 9926 (alt DIN 7993 B)
RB 110 Runddraht-Sprengring RB DIN 9926 (alt DIN 7993 B)
Artikel-Nr.:
     2302-A00054333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RB 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Sprengringe für Bohrungen DIN 9926, Werkstoff: Federstahl. • Axiale Festlegung in Bohrungen mit halbrunden Nuten • Festlegung von Kolbenbolzen • Getriebebau • Fahrzeugbau • Beschlagindustrie • Einsatz als Montagehilfselement
Weitere Informationen:
Ausführung:
B
DIN-Norm:
DIN 9926
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Kurzbezeichnung:
Sprengring DIN 9926/DIN 7993 B
Nenndurchmesser in mm:
110
Stärke in mm:
3,2
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Weitere Suchbegriffe: din7993 federstahl, din 9926, sprengring rb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47496*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78496*
€ 0,9341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66496*
€ 0,7913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64496*
€ 0,7675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59496*
€ 0,708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57496*
€ 0,6842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47496*
€ 0,5652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.