Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB 30 Runddraht-Sprengring RB DIN 9926 (alt DIN 7993 B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RB 30 Runddraht-Sprengring RB DIN 9926 (alt DIN 7993 B)
RB 30 Runddraht-Sprengring RB DIN 9926 (alt DIN 7993 B)
Artikel-Nr.:
     2302-A00054343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RB 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Sprengringe für Bohrungen DIN 9926, Werkstoff: Federstahl. • Axiale Festlegung in Bohrungen mit halbrunden Nuten • Festlegung von Kolbenbolzen • Getriebebau • Fahrzeugbau • Beschlagindustrie • Einsatz als Montagehilfselement
Weitere Informationen:
Ausführung:
B
DIN-Norm:
DIN 9926
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Kurzbezeichnung:
Sprengring DIN 9926/DIN 7993 B
Nenndurchmesser in mm:
30
Stärke in mm:
2
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Weitere Suchbegriffe: din 7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04247*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06557*
€ 0,07803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,06177*
€ 0,07351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05957*
€ 0,07089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05577*
€ 0,06637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05407*
€ 0,06434
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04247*
€ 0,05054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.